Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuneec Typhoon Wizard Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuneec Typhoon Wizard Steuerung
Yuneec Typhoon Wizard Steuerung
Yuneec Typhoon Wizard Steuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29852434
Hersteller:
     Yuneec
Herst.-Nr.:
     YUNWZD
EAN/GTIN:
     813646022332
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
multicopter ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
71.5 g
Merkmale
Produkttyp
Steuerung
Markenkompatibilität
Yuneec
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Q500, Q500+, Q500 4K, Typhoon-H CGO2-GB, CGO2+, CGO3, CGO3+
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.