Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TS25D Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TS25D Blau, Gelb
Fluke TS25D Blau, Gelb
Fluke TS25D Blau, Gelb
Fluke TS25D Blau, Gelb
Fluke TS25D Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29854848
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     25501004
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Übertragungstests
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau, Gelb
Speicherkapazität
10 Eintragungen
Genauigkeit
±1,5 %
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
284 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,21*
€ 442,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2327322
ab € 40,46*
Sonstiges
Fluke
2327331
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.