Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2092-1402 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2092-1402 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2092-1402 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2092-1402 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29878508
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
  • Polverlustfreie Anreihbarkeit von mehreren Federleisten in einer Stiftleiste zur Trennung von Funktionen
    - Kodiermöglichkeit innerhalb des Steckgesichtes verhindert Fehl­stecken und erlaubt die nachträgliche Kodierung in Durchführungsanwendungen
    - Tief in das Stiftgehäuse eintauchende Federleiste für Vibrationsbeständigkeit bis zu 20 g
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
23.1 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40868*
€ 0,48633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33868*
€ 0,40303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32868*
€ 0,39113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1102/002-000
ab € 0,8131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.