Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ850S Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ850S Schaltkastenzubehör
Hager FZ850S Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29884768
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ850S
EAN/GTIN:
     3250612779314
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabelabfangschiene
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.