Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 79 Series U2879VF Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 79 Series U2879VF Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber, Schwarz
AOC 79 Series U2879VF Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber, Schwarz
AOC 79 Series U2879VF Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29889637
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U2879VF
EAN/GTIN:
     4038986185714
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
28" 4K-Monitor mit FreeSync und 1 ms Reaktionszeit
Mit DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, einer Reaktionszeit von 1 ms und FreeSync-Unterstützung ist dieses 4K-Display für eine extrem reibungslose Darstellung mit 60 Frames pro Sekunde bereit.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
30 - 144 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 24 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Außenverkleidungstyp
Glanz
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Schmal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.16 x 0.16 mm
Pixeldichte
157 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 99 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
620.93 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
341.28 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 99 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
71.12 cm
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Graustufentiefe
8 Bit
Pixel-Frequenz
185.58 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
732 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
543 mm
Paketgewicht
5260 g
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, VGA
Betriebsanleitung
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
659.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
153.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
468.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
4000 g
Breite (ohne Standfuß)
659.3 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49 W
Stromverbrauch (Standby)
0.32 W
Stromverbrauch (aus)
0.23 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz, Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.