Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Dicota D31121 Rucksack Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29901935
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31121
EAN/GTIN:
     7640158663318
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Im Hauptabteil mit 20 Liter Fassvermögen können Notebooks bis zu 15.6“ sicher verstaut werden. Dabei sorgt ein gepolstertes Einsteckfach mit elastischem Klettverschluss für optimalen Halt. Dank einem Einsteckfach für Tablets bis zu 10“ ist auch der mobile Begleiter bestens geschützt. Die Vordertasche mit funktionaler Unterteilung schafft Ordnung und Stauraum für Powerbank, Smartphone und weiteres mobiles Zubehör. Trinkflasche und Regenschirm können platzsparend in den Aussentaschen verstaut werden und mittels der Kompressionsriemen an beiden Seiten lässt sich der Rucksack kompakt zusammenziehen. Eine atmungsaktive Polsterung an der Rückseite und längenverstellbare Schultertragegurte bieten extra Komfort und dank reflektierenden Details sind Sie im Straßenverkehr auch nachts sichtbar. Laden Sie mobile Geräte bequem unterwegs: die wiederverwendbare 2600mAh Powerbank überzeugt durch ein handliches Format. Der Zusatzakku ist mit allen gängigen Smartphones und Tablets kompatibel und kann nach Gebrauch dank dem mitgelieferten micro USB Kabel einfach wieder aufgeladen werden (≥ 500 Mal). * Smartphone ist im Lieferumfang nicht enthalten" - Abschliessbares Notebookfach und Einsteckfach für Tablets bis zu 10“ - Vordertasche mit Workstation für mobiles Zubehör - Ergonomische Rückenpolsterung aus atmungsaktivem Material - Fassungsvermögen: 20 Liter - Portable Powerbank für Smartphones und Tablets - Wiederaufladbare 2600mAh Grade A Li-ion Batterie - Input/Output: 5V / 1A mit Überladeschutz - Micro USB Kabel enthalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
700 g
Volumen (l)
20 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 40 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
42029291
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grau, Gelb
Material
Polyester
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
14 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, notebooktaschen grau, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.