Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 723-605/000-042 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 723-605/000-042 Anschlussblock 5P Grau
Wago 723-605/000-042 Anschlussblock 5P Grau
Wago 723-605/000-042 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0251524
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     723-605/000-042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - 3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,40606*
€ 2,95606*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5584*
€ 3,1384*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6618*
€ 3,2518*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7897*
€ 3,3697*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7924*
€ 3,3937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,95606*
€ 3,51771
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40606*
€ 2,86321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,803* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,0855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-665
ab € 1,53981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0243*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.