Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-492 Klemmenblockzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 281-492 Klemmenblockzubehör Leitungsbrücke
Wago 281-492 Klemmenblockzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29904742
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-492
EAN/GTIN:
     4044918524339
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
5 mm
Gewicht
1.97 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.