Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-436 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-436 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-436 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29905040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.2 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9976*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2976*
€ 1,54414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2276*
€ 1,46084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9976*
€ 1,18714
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,58539*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,79522*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,03*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,44*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,64*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,72*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,6016*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,7948*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3792*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,6023*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.