Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-503 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 769-503 Anschlussblock 1P Grau
Wago 769-503 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29905096
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
45.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1604
ab € 27,27175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1612
ab € 1,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1613
ab € 45,32075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-410
ab € 4,93275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-412
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-429
ab € 0,08346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.