Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2734-120/037-000 Anschlussblock 20P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2734-120/037-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 2734-120/037-000 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29905574
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-120/037-000
EAN/GTIN:
     4045454896591
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
20P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
13.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,4512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,15*
€ 814,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 663,02*
€ 788,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 655,49*
€ 780,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 639,18*
€ 760,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,28*
€ 727,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.