Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Phoenix ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906559
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3025600
EAN/GTIN:
     4017918154707
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Zugfederklemme-Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsätze mit Schraubkappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
86.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.