Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91213219 Herst.-Nr.: 1150380000 EAN/GTIN: 4032248936397 |
| |
|
| | |
| Stiftleisten aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 90° Abgangsrichtung optimiert für den Wellenlötprozess. Die Variante mit Flansch (F) lässt sich zur Verschraubung mit dem jeweiligen Gegenstück oder der Leiterplatte nutzen. Beim Einsatz der Lötflansch-Variante (LF) entfällt eine zusätzliche Verschraubung mit der Leiterplatte. Gleichzeitig werden hierbei die Lötstellen vor mechanischem Stress geschützt. Die Stiftleisten können manuell kodiert oder bereits vorkodiert bestellt werden. HC = High Current. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5P | | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 48 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,14813* | € 1,62813* | | | | | | | 17 Tage | | | 48 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1808* | € 1,6808* | | | | | | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18271* | € 1,68271* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,1965* | € 1,6965* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 78,15024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|