Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL 7.62HP Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SL 7.62HP Anschlussblock Schwarz
Weidmüller SL 7.62HP Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29926621
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1095920000
EAN/GTIN:
     4032248960217
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Power on board - 100% Sicherheit, 100%
Integration, 100% Wirtschaftlichkeit:
Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600V Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA
- 29 A bei 400V (IEC)
- 20 A bei 600 V (UL)
- Einzelkammersteckgesicht
- Klemmbereich: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12

Der Erfüllungsgehilfe bei der Gerätezulassung:
- erfüllt die Anforderungen für 600 V nach UL 508 /UL840.
- erfüllt die erhöhten Anforderungen an den Behrührungschutz gem. IEC68100-5-1
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ROHS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8564*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,1564*
€ 1,37612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0764*
€ 1,28092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9964*
€ 1,18572
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8564*
€ 1,01912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.