Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98164362 Herst.-Nr.: 1096100000 EAN/GTIN: 4032248959907 |
| |
|
| | |
| Power on board - 100% Sicherheit, 100% Integration, 100% Wirtschaftlichkeit: Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600V Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA - 29 A bei 400V (IEC) - 20 A bei 600 V (UL) - Einzelkammersteckgesicht - Klemmbereich: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
Der Erfüllungsgehilfe bei der Gerätezulassung: - erfüllt die Anforderungen für 600 V nach UL 508 /UL840. - erfüllt die erhöhten Anforderungen an den Behrührungschutz gem. IEC68100-5-1 Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Betriebstemperatur | -50 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 24 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,35625* | € 3,03625* | | | | | | | 13 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,3568* | € 3,0368* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,3881* | € 3,0781* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,42709* | € 3,12709* | | | | | 22 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,5717* | € 3,3017* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 72,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|