Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1413117 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1413117 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1413117 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29927713
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413117
EAN/GTIN:
     4017918021191
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
28 mm
Gewicht
5.86 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,019*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6184*
€ 5,4959
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3032*
€ 5,12081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,039*
€ 4,80641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,919*
€ 4,66361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,679*
€ 4,37801
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,019*
€ 3,59261
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3248032
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.