Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18163643 Herst.-Nr.: 1870050000 EAN/GTIN: 4032248447046 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Tube; Rs = 109 - 1012 Ω Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | RoHS | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Betriebstemperatur | -50 - 120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 9 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,56* | € 3,66* | | | | | | | 17 Tage | | | 9 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,6493* | € 3,7893* | | | | | 7 Tage | | | 9 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,6846* | € 3,8446* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,85* | | | | | 21 Tage | | | 9 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,8917* | € 4,1417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 32,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|