Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PM 5.08 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller PM 5.08 Anschlussblock Grün
Weidmüller PM 5.08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29930772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1760530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Klemme mit Druckbügelanschluss im Raster 5,00 und 5,08 mm, Leiterabgangsrichtung in 90° Ausführung. Für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2 geeignet.
- 0,13 - 2,5 mm2 (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 600 V (IEC) / 300 V (UL)
- 24 A (IEC) / 15 A (UL)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,83*
€ 112,8477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,20*
€ 109,718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,46*
€ 105,2674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.