Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller STVS TB Anschlussblock Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 9-polig, RM 7 mm, gerade, grau, 1612440000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 7 mm, gerade, grau, 1612440000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 7 mm, gerade, grau, 1612440000
Artikel-Nr.:
     6318-2594897
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1612440000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
80 %
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 14,3456*
€ 18,2056*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 14,1844*
€ 20,4744*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 24,40*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 18,2056*
€ 21,66466
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,8756*
€ 21,27196
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,3456*
€ 17,07126
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,3456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 182,056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.