Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller B2L 3.50 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller B2L 3.50 Schwarz
Weidmüller B2L 3.50 Schwarz
Artikel-Nr.:
     6318-3515653
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1099650000
EAN/GTIN:
     4032248874521
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Packungsdichte, neu definiert: Der zukünftige Standard für den Anschluss von Signalen
Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1mm² legt die zweireihige B2L die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine vergleichbare Lösung Raster 2,5 mit der 140%-Robustheit des Rasters 3,5
Dimensionen: Doppelte Anschlussdichte im Rastermaß 3,5mm
Anschlusstechnik: Bewährter, wartungsfreier Weidmüller-Zugfederanschluss
Die wesentlichen Anwendungsvorteile:
Effizient: höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte
Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler
Robustheit
Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und Reflow-Löten, schnelles Anschließen
Anwenderfreundlich - leichtes Lösen auch hoher
Polzahlen durch patentierten Lösehebel
Applikationsgerecht: einfachesBeschriften und sicheres
Kodieren trotzt kleinster Dimensionen
Die Miniaturisierung ist mehr als nur größere
Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden. Damit bedient Weidmüller einen wesentlichen Trend im Maschinenbau und Industrieautomatisierung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
72
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,9918*
€ 6,1018*
22 Tage
nicht lagernd
504
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,3885*
€ 6,5485*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9059*
€ 7,3059*
504
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,71*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 369,31*
€ 427,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 6,1018*
€ 7,26114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9918*
€ 5,94024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 439,3296* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.