Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BL 3.50 Anschlussblock Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller BL 3.50 Anschlussblock Orange
Weidmüller BL 3.50 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29932072
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1870810000
EAN/GTIN:
     4032248448203
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7691*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,6991*
€ 15,11193
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,6691*
€ 15,07623
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,0891*
€ 14,38603
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,4791*
€ 13,66013
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,0191*
€ 13,11273
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,7691*
€ 10,43523
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.