| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29939142 Herst.-Nr.: 1094950000 EAN/GTIN: 4032248867738 |
| |
|
| | |
| Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss Für die freie Gestalltung der Anschlussebene sind drei Leiter Abgangsrichtung verfügbar: - 180° Leiter gerade zur Steckrichtung - 90° Leiter senkrecht nach oben zur Steckrichtung - 270° Leiter senkrecht nach unten zur Steckrichtung
Für die unterschiedlichen Anforderungen an die Verbindung kann zwischen drei Gehäuseformen gewählt werden: - Standardgehäuse ohne Flansch - Flansch mit Schraube (F) - Flansch mit dem patentierten Weidmüller Löseriegel (LR) für werkzeugloses, belastungsloses Verriegeln und Trennen Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Kabelstück (AWG) | 28 - 16 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Betriebstemperatur | -50 - 120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |