Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SLZ 7.62HP Anschlussblock Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller SLZ 7.62HP Anschlussblock Schwarz
Weidmüller SLZ 7.62HP Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29939225
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1043520000
EAN/GTIN:
     4032248775095
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
180°-invertierte Stiftleiste mit Zugbügelanschluss für die Feldverdrahtung in 2,5 mm2 im Raster 7.62. Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung.
Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1.
Varianten: ohne Flansch, mit Außenflansch oder mit Löseriegel lieferbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 54 Stück (ab € 4,9326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,83*
€ 393,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,49*
€ 386,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,05*
€ 346,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,88*
€ 335,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,36*
€ 316,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.