| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-29939828 Herst.-Nr.: 1124750000 EAN/GTIN: 4032248907151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Invertierte Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung mit invertierten Außenflanschen in 6 mm² im Raster 7.62. Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1. Optional auch verschraubbar und ohne Flansch lieferbar. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ROHS | ![](/p.gif) | Kabelstück (AWG) | 24 - 10 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -50 - 125 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |