Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SLF 7.62HP Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SLF 7.62HP Anschlussblock Schwarz
Weidmüller SLF 7.62HP Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29940719
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1043700000
EAN/GTIN:
     4032248775279
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
180°-invertierte Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung in 2,5 mm2 im Raster 7.62. Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung.
Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1.
Varianten: ohne Flansch, mit Außenflansch, mit Löseriegel lieferbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02612*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,09612*
€ 6,06438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66612*
€ 5,55268
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02612*
€ 4,79108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.