Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Fieberthermometer
>
Artikel
Braun PRT2000 Digitales Fieberthermometer Kontakt Blau, Weiß Unterarm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30019978
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
PRT2000
EAN/GTIN:
4022167200099
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt
Produktfarbe
Blau, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Unterarm
Maßeinheit
°C
Messzeit
8 s
Display
LCD
Für Neugeborene geeignet
Ja
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Flexible Spitze
Ja
... >
Medizinische Geräte & Zubehör
>
Medizinisch-diagnostische Geräte & Zubehör
>
Digitale Fieberthermometer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
boso bosotherm flex
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.