Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAS 124 Beige, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EAS 124 Beige, Metallisch
Kathrein EAS 124 Beige, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30037893
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     227243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige, Metallisch
Kompatibilität
CAS 06, CAS 60, CAS 80xx, CAS 90xx, CAS 124, CAS 180
Gewicht und Abmessungen
Breite
393 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
129 mm
Wandplattenbreite
405 mm
Wandplattenhöhe
115 mm
Paketgewicht
2000 g
Verpackungstiefe
115 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.