Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216357 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216357 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Synergy 21 S216357 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30065640
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216357
EAN/GTIN:
     4038816014733
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
waagrechter hinterer Kabeleingang(rechts und links),
Unterputzdose mit Rahmen(80x80mm), Abdechplatte(50x50mm) mit Shutter, 500Mhz, Reinweis RAL9010, Farbmarkierung, LSA, IDC-Block T568A/B, waagrechter Kabeleingang (links oder rechts)hinten, innendurchmesser=56mm, Einbautiefe=31mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Eingangsdurchmesser
56 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.