Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-NB00113 LED Strip Deckenleistenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-NB00113 LED Strip Deckenleistenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-NB00113 LED Strip Deckenleistenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30065775
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00113
EAN/GTIN:
     4038816116352
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unter RGB-W versteht man, das zusätzlich zu den herkömmlichen
RGB LED Chips auch warmweiße LED Chips verbaut sind.
In der One Chip Variante befinden sich die RGB- und der
Weißton auf einem Chip.

Durch das Mischen der RGB mit weißen Chips können Sie
schöne Pastelltöne generieren und erweitern somit die Farbauswahl
um ein Vielfaches. Diese Streifen wurden speziell für die von
uns angebotenen Porta Luce Light Controller entwickelt.

Synergy21 LED Streifen eignen sich hervorragend für die Installation
von indirekten Lichtquellen. Ob in abgehängten Deckenauslässen,
als Fugenbeleuchtung oder einfach als Barbeleuchtung. Durch die
flexible Bauart sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt.
Entdecken Sie Synergy21 LED Streifen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.75 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12 mm
Dicke
2.2 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Design
Typ
Deckenleistenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Warmweiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbmenge
4
Farbtemperatur (max.)
30000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1600 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.