| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-30066386 Herst.-Nr.: S21-LED-J00136 EAN/GTIN: 4038816033413 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzteil für 90cm Panel V2
Anschluß primär: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,6Amax
Anschluß sekundär: 1,4A, 20-36V
IP67 Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 100-240, 20-36 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Stromstärke | 0.6 A | Leistungen | Typ | Beleuchtungsstromversorgung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |