Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nite Ize SlideLock Verschlusskarabiner Offset-D Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nite Ize SlideLock Verschlusskarabiner Offset-D Edelstahl 1 Stück(e)
Nite Ize SlideLock Verschlusskarabiner Offset-D Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30083408
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     CSL2-11-R6
EAN/GTIN:
     0094664030534
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Karabiner Verschlußtyp
Gerades Tor
Typ
Verschlusskarabiner
Form
Offset-D
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.