Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
LG 49XS2B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") 2750 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30091787
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     49XS2B
EAN/GTIN:
     8806098113095
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
2750 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
627 mm
Gewicht
21000 g
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Hochformat
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RU / CB scheme, FCC Class "A" / CE / KCC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
9 mm
Rahmenbreite (oben)
9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen
4
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.941,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,66*
€ 2.502,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,70*
€ 2.490,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,87*
€ 2.411,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,24*
€ 2.358,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,48*
€ 2.310,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.