Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30272830
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL087A
EAN/GTIN:
     888793598269
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.1 mm
Tiefe
225.6 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
880 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,82*
€ 756,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,48*
€ 749,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,75*
€ 707,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JL072AR
ab € 4.453,71*
Zubehör
Aruba
JL075A#ABB
ab € 5.977,34*
Zubehör
Aruba
JL071A
ab € 3.720,80*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.582,50*
Zubehör
Aruba
JL430A#ABB
ab € 9.784,88*
Zubehör
Aruba
JL074A
ab € 5.523,09*
Zubehör
Aruba
JL429A#ABB
ab € 6.975,38*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.749,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.