Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960009 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960009 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 1 kg
Schildkröt Fitness 960009 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30273667
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhantel
Kurzhantel-Set
Aerobic-Hantel
Aerobichantel
Zwei Aerobic-Hanteln aus Stahl mit Schaumstoffgriff, in praktischer Tragetasche. Durch die weitenverstellbare Handschlaufe liegen die Hanteln auch bei schnellen Übungsabläufen oder der Joggingrunde sicher in der Hand und sind auch für das Kraftausdauertraining Fortgeschrittener geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurzhantel mit festem Gewicht
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960008
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.