Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Kolink SATELLITE Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30283144
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     SATELLITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der erste Eindruck des Satellite Plus von Kolink mag täuschen, doch in diesem kleinen und dezenten Gehäuse des ungarischen Herstellers lässt sich Gaming-Hardware gepaart mit einem ATX-Netzteil verbauen. Ein vorinstallierter Lüfter und viele Gitter- und Mesh-Flächen sorgen dabei für ausreichend Kühlung der Komponenten und hochwertige Materialien erzeugen einen Premium-Look.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
280 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2000 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.