Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa RJ12 10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa RJ12 10m Schwarz
Alcasa RJ12 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30287753
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     T6V-10
EAN/GTIN:
     4014619610228
Suchbegriffe:
RJ12 Telefonverlängerung
RJ12 Verlängerung
RJ12 Telefonverlängerung 1:1 6p6c Stecker an Buchse, 10m, Good Connections®

- RJ12
- Telefonverlängerung
- 1:1 belegt
- 6p6c
- Stecker an Buchse,
- Länge: 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.