Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB113V Widerstand 11000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB113V Widerstand 11000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB113V Widerstand 11000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30289117
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB113V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
11000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,0284
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1102B
ab € 0,0796*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1102BTL
ab € 0,0325*
Ähnlich
TE Connectivity
RP73PF2A11KBTDF
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.