Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jan van Haasteren - Süßigkeiten Fabrik - 500 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jan van Haasteren - Süßigkeiten Fabrik - 500 Teile
Jan van Haasteren - Süßigkeiten Fabrik - 500 Teile
Jan van Haasteren - Süßigkeiten Fabrik - 500 Teile
Jan van Haasteren - Süßigkeiten Fabrik - 500 Teile
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30290297
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     19025
EAN/GTIN:
     8710126190258
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Jan van Haasteren - Puzzles sind Puzzles mit viel Farbe und Details. Seit Jahrzehnten zeichnet Jan van Haasteren humorvolle Bilder, die immer wieder überraschen und zum Lachen anregen. Echte Fans kennen die spezifischen Merkmale von Jan van Haasteren und suchen sofort nach der Haifischflosse, Sinterklaas, den Händen, dem Gebiss und Jans Selbstporträt in jedem Puzzle. Jumbo hat Dutzende von Jan - van - Haasteren - Puzzles in seiner Sammlung, die von 54 bis zu 5.000 Puzzleteilen reichen.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Zubehör im Set enthalten
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
462 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Sprache
Englisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Langes Kabel. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder under 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift butte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen. In den Niederlanden hergestellt. Produziert in den Niederlanden.
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Humor
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Maximale Anzahl an Spielern
2
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sprachen
Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Schwedisch
Ursprungsland
Niederlande
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01,09,2015
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Versandkarton Taragewicht
360 g
Volumen Hauptkarton
45838 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
462 g
Verpackungsvolumen
3500 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jumbo Spiele
19051
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.