Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Headset Stereo H650e Ohrstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech USB Headset Stereo H650e Ohrstöpsel
Logitech USB Headset Stereo H650e Ohrstöpsel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30296901
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-000814
EAN/GTIN:
     5099206048300
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ohrstöpsel
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
H570e, H650e, H820e
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
213 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
30 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Zubehör im Set enthalten
Ohrpolster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.