Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 633-06078 Öse/Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 633-06078 Öse/Ring
Hellermann Tyton 633-06078 Öse/Ring
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30312541
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-06078
EAN/GTIN:
     4031026186535
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
43 mm
Merkmale
Typ
Öse
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Oberflächentyp
Matt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.