Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.133
Rittal SV 9666.133
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30344902
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.