Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.590
Rittal SV 9666.590
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30344905
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul
Zur Befestigung von Sammelschienen 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm, 30 x 5/10 mm für N und PE. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3586.005
ab € 319,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.