Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.080
Rittal SV 9666.080
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30345002
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Abdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
820 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
116 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: montageplatte rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.