Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.703


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.703
Rittal SV 9666.703
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30345200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im TS/SE Schrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1060 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS 8<br />SE 8
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666740
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.