Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 664501 Elektroschalter Wippschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 664501 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Legrand 664501 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30354677
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     664501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
76 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.