Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 3000 FC Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30356911
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4401595
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Ansehen. Speichern. Teilen.
Alle Fakten immer zur Hand. Das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC mit Fluke Connect® App und Videoanruffunktion ShareLive.
Aufgrund seiner Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC die ideale Lösung für professionelle Techniker. Es bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu beseitigen und zu beheben und wurde auf sichere Anwendung in CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V-Umgebungen geprüft.
Das Fluke 3000 FC bietet Ihnen Echteffektivmessungen von Spannung und Strom, einen Anzeigeumfang von 6.000, manuelle und automatische Bereichswahl sowie Frequenz-, Kapazitäts-, Widerstandsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen. Darüber hinaus verfügt es über eine hohe Grundgenauigkeit (0,09 %), ein Digitaldisplay, das bis zu drei Messungen von Wireless-Messmodulen anzeigt und eine helle strahlend weiße Hintergrundbeleuchtung.
Sicheres Arbeiten in der Nähe von Schaltschränken mit weniger persönlicher Schutzausrüstung
Das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC und Messmodule aus der Fluke Connect Serie werden anstelle Ihres Körpers in die Nähe stromführender Schaltschränke gebracht. Es ist ganz einfach. Trennen Sie einfach den Schaltschrank von der Versorgung, öffnen Sie ihn, während Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung tragen und schließen Sie die Wireless-Messmodule an, ganz gleich, ob es sich um Spannungsmodule, Strommesszangen, Flex-Stromzangen oder Thermometer handelt. Lesen Sie anschließend die Ergebnisse aus einer sicheren Entfernung auf dem Wireless-Multimeter 3000 FC ab. Sie können die Messwerte und Ergebnisse von bis zu 3 Wireless-Modulen anzeigen lassen und dabei die Gefahr von Lichtbogenüberschlägen verringern, da Sie sich nicht mehr in gefährliche Messsituationen begeben müssen.
Besser noch, das Wireless-Multimeter Fluke FC 3000 kann Messdaten an Ihr Smartphone senden, sodass Sie die Messungen vor Ort jederzeit an Ihr Team weiterleiten können, ganz gleich, wo Sie sich aufhalten.
Verzetteln Sie sich nicht, während Sie miteinander zusammenhängende Ereignisse verfolgen.
Beim Versuch, die Ursache eines komplexen Problems zu finden, kommt es auf das richtige Timing an. Häufig muss man an einem Ort eine Messung durchführen und gleichzeitig die Aktivität an einem anderen Teil des Systems beobachten. Wir haben dieses Problem mit Fluke Connect gelöst. Schließen Sie Ihre Wireless-Messmodule an den Messpunkten an, und führen Sie dann Ihre Messungen in einer Entfernung von bis zu 20 Metern mit dem Multimeter Fluke 3000 FC durch. Dadurch sind Sie in der Lage, die Interaktion zwischen Ihren Messpunkten in Echtzeit auf einem einzigen Bildschirm zu sehen. Sie können die Daten sogar für eine weitere Analyse auf einen PC herunterladen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V,CAT IV 600V
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
47.5 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 338,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke A3000 FC KIT Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Fluke
4465618
ab € 472,78*
Zubehör
Fluke A3004 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
4629301
ab € 714,71*
Zubehör
Fluke T3000 FC Schwarz, Gelb
Fluke
4401563
ab € 217,61*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,91*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke 5309001 C37XT Messgerätekoffer
Fluke
5309001
ab € 44,07*
Zubehör
Fluke FLK-a3000 FC Stromzange digital Datenlogger CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000
Fluke
4401588
ab € 211,13*
Zubehör
Fluke FLK-A3003FC Stromzange digital Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Fluke
4629295
ab € 619,54*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,47*
Zubehör
Fluke Multimetertasche für Serie Serien CNX und Fluke CONNECT
Fluke
FLK-C3003
ab € 49,89*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,50*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,73*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,23*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen