Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 2011-v3 |
| Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
| Lithographie | 22 nm |
| Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Anzahl der QPI links | 2 |
| Prozessor Verlustleistung (max) | 145 W |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 84 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1536 GB |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 115 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Produktfamilie | Server-Mainboard mit dualer Muffe |
| Produktreihe | Intel S2600WT |
| Produktcodename | Wildcat Pass |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4-Slots | 1 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Diskreter Grafik support | Ja |
Technische Details | Produkttyp | Server/Workstation Board |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 8 |
| Formfaktor | Custom 16.7" x 17" |
| Startdatum | Q1'16 |
| Status | Launched |
| Unterstützte RAID-Konfiguration | SW RAID 0 1 10 optional 5 |
| Letzte Änderung | 63903513 |
| Voraussichtliches Abbruchssdatum | Q3'20 |
| Letztes Bestelldatum | Sunday, July 5, 2020 |
| Bekanntgabe End of Life Date | Friday, July 19, 2019 |
| Zusätzliche URL-Informationen | http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600wt.html |
| Datum des Erhalts der letzten Zugangsattribute | Monday, October 5, 2020 |
Merkmale | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
| Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
| Eingebettete USB (eUSB) SSD Option | Ja |
| Marktsegment | Server |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
| Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® Server Management Software | Ja |
| Intel® Remote Management Module Support | Ja |
| Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
| Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
| Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
| Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
| Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen | 1 |
| Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3 | 1 |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
| integriertes System verfügbar | Ja |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten | 1600,1866,2133 MHz |
| Maximale LRDIMM Speicher | 1536 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133,2400 MHz |
| Zahl der DIMM Slots | 24 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Anzahl PCI-Express-Schlitze | 84 |
| CPU Konfiguration (max) | 2 |
| Separates Grafikkartenmodell | Supported |
| PCI Express CEM Revision | 3.0 |
| Gehäusetyp | Rack |
| Thermal Design Power (TDP) | 145 W |
| Motherboard ARK ID | 88277 |
| Grafischer Ausgang | VGA |
| Intel Node Manager | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1536 GB |
| Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133,2400 MHz |
| Maximaler RDIMM Speicher | 1536 GB |
| Speicherbandbreite (max.) | 115 GB/s |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
| Tiefe | 424.2 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | SATA Anschlüsse | 10 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 10 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8473301180 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |