Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 115058 Küchenherd Freistehender Herd Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 115058 Küchenherd Freistehender Herd Edelstahl
Bartscher 115058 Küchenherd Freistehender Herd Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30380626
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Elektrobackofen, 1/1 GN Regelbereich: 110 bis 280 °C Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12400 W
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Sonstige Funktionen
Konvektion
Ja
Ofen enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
70000 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.952,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.132,70*
€ 2.537,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,65*
€ 2.516,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,81*
€ 2.419,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,38*
€ 2.367,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,17*
€ 2.323,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.