Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1315563 Küchenherd Freistehender Herd Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1315563 Küchenherd Freistehender Herd Edelstahl
Bartscher 1315563 Küchenherd Freistehender Herd Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30380711
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1315563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Mit Elektro-Multifunktionsbackofen Multifunktionsbackofen: Umluft - Grill - Ober- und Unterhitze Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C Tür mit Doppelverglasung Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Sonstige Funktionen
Ofen enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
58500 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.074,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,92*
€ 2.684,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,20*
€ 2.650,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,93*
€ 2.546,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,50*
€ 2.493,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,94*
€ 2.469,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.