Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T46BT60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T46BT60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46BT60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46BT60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46BT60N0 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30392010
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T46BT60N0
EAN/GTIN:
     4242004195535
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Bräternutzung

Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
180 x 280 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
210 mm
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Große Herdplatte/Kochzone
1800 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2200 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
12000 g
Kabellänge
1.1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.